Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40067230 Herst.-Nr.: KJ30S EAN/GTIN: 3250613802530 |
| |
|
| | |
| Zählersteckklemme,universZ,Drehstrom 63 A,sperrbar,mit TRE-Anschlussklemmen. Zählersteckklemme nach DIN VDE 0603-3, Passend für Elektrizitätszähler nach DIN 43857, für den schnellen und sicheren Wechsel von Elektrizitätszählern, Nennstrom: 63A; 3-polig, Mit 2. Anschluss für N-Leiter, 1 Steuerleitungsklemme pro Phase, Klemmenquerschnitt Hauptleitung bis 25mm², Klemmenquerschnitt Steuerleitung bis 6mm², Farbe: RAL 9010, Maße (LxBxH)= 130x40x32 Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, energieverbrauchszähler hager, drehstromzähler, energieverbrauchszähler 3ph, KJ30S, Steckklemme, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Dosenklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Verbindungsdosenklemme, Verbindungsklemme, ZSK, Zählersteckklemme, 0670127, 670127 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,57* | € 74,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,84* | € 74,80* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 59,86* | € 74,83* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 60,70* | € 75,84* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 60,63* | € 77,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|