| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40066841 Herst.-Nr.: 087626-000 EAN/GTIN: 4015899943556 |
| |
|
| | |
| Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2040 für Mast-Innen-Ø ab 70 mm, Türgröße ab 66 x 170 mm. Abmessung L x B x H: 171 x 65 x 56 mm. 1 Stück Sicherungssockel D01/E14, 1 Stück Schraubkappe E14, 5-poliger Klemmstein mit Mantelklemmen für 1 bzw. 2 Kabel bis 5 x 10 mm² bzw. 3 Kabel bis 5 x 6 mm², Schutzart IP 43. Zugang: 3-fach-Kabelschelle. Abgang: 1 Stück Kabeltülle 2-fach Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Slowenien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, sicherungskasten ip43, sicherungsgehäuse, EKM-2040-1D1-5X10 (94355), EKM20401D15X1094355, 087626000, 087626-000, Zubehör/Ersatzteile für Lichtmast, Anschlusskasten, Aufsatzstück, Bodenplatte, EKM, Erdkabel-Übergangskasten, Guro, Kabelübergangskasten, Kabelübergangskasten für Lichtmast, KÜK, Lichtmastkasten, Mastsicherungskasten, Montageplatte, Reduzierstück, TE Connectivity, Zubehör für Lichtmast, Übergangskasten, Übergangskasten für Erdkabel, 0322502, 322502 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,21* | € 52,23* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 39,00* | € 53,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,15* | € 54,53* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 42,42* | € 57,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|