Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40066770 Herst.-Nr.: 685.880 EAN/GTIN: 4016514005178 |
| |
|
| | |
| Stromverteiler SPIRALKABEL Stromleitung 500 mm 2.500 mm 41 mm 18 mm H07BQ-F 5G 1,5 mm² orange Seite 1: 200mm gerade, glatt geschnitten Seite 2: 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt Seite 2: 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt Weitere Informationen: | | Mantelmaterial: | Polyurethan (PUR) | Flammwidrig: | nach IEC/EN 60332-1-2 | Außendurchmesser ca.: | 11,3 Millimeter | Nennspannung U: | 750 Volt | Aufmachung: | Konfektioniert | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: H07BQ-F, Spiralkabel, Spiralleitung, gummischlauchleitung 5x6, baustellen spiralkabel, spiralkabel bachmann, 685.880, Wendelleitung, Leitung, Spiralleitung, Spiralkabel, Kabel, 0900056, 900056 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,88* | € 44,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 34,27* | € 44,47* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,66* | € 44,81* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,78* | € 45,14* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 37,64* | € 49,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|