Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40066761 Herst.-Nr.: 692.282 EAN/GTIN: 4016514005314 |
| |
|
| | |
| Stromverteiler SPIRALKABEL Stromleitung 1.500 mm 7.500 mm 29 mm 13 mm YMH11Y-J 3G 1,5 mm² weiß 200mm gerade, glatt geschnitten 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Mantelmaterial: | Polyurethan (PUR) | Flammwidrig: | nach IEC/EN 60332-1-2 | Außendurchmesser ca.: | 8,5 Millimeter | Nennspannung U: | 500 Volt | Aufmachung: | Konfektioniert | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spiralkabel bachmann, baustellen spiralkabel, spiralleitung weiß, 692.282, Wendelleitung, Leitung, Spiralleitung, Spiralkabel, Kabel, 0900046, 900046 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,56* | € 68,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,43* | € 69,26* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 55,87* | € 69,69* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,31* | € 70,12* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 60,77* | € 76,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|