Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40066759 Herst.-Nr.: 322.176 EAN/GTIN: 4016514002832 |
| |
|
| | |
| Leitung ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 16A/ 250V~ 5 m H07RN-F 3G 1,5 mm² schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem zentral gespritzt mit Spritzwasserschutz 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen unverpackt Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | SCHUKO-Stecker, gerade | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung bachmann 3x1,5, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, 322.176, Netzanschlussleitung, Anschlussleitung, Schutzkontakt, konfektioniert, 0920199, 920199 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,76* | € 19,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 14,89* | € 19,79* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 14,91* | € 19,80* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,91* | € 19,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 15,09* | € 20,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|