Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40066605 Herst.-Nr.: 22220930 EAN/GTIN: 4010312201473 |
| |
|
| | |
| Installationsschütze mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige. Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 4W. Kontaktabstand 3mm. Prüfspannung Kontakt/Kontakt 2000V und Prüfspannung Steueranschlüsse/Kontakt 4000V. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: installationsschütz 2s 2ö, impulsrelais, eltako impulsrelais, XR12-220-230V, XR12220230V, 22220930, Installationsschütz für Reiheneinbau, Fernschalter, Heizungs-Schütz, Heizungsschütz, Installationsschüt, Kleinschütz, Schütz, Schütz Installation, 0665075, 665075 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 29,90* | € 39,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,14* | € 39,72* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,10* | € 39,73* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,39* | € 40,07* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 32,72* | € 42,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|