Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40065921 Herst.-Nr.: 7000099137 EAN/GTIN: 8712403551363 |
| |
|
| | |
| Bei dem 3M Warmschrumpfschlauch HSR 3000 handelt es sich um einen dünnwandigen, halogenfreien Warmschrumpfschlauch aus modifiziertem, strahlenvernetztem Polyolefin. Er ist für vielfältige Einsatzmöglichkeiten geeignet, insbesondere zur elektrischen Isolation sowie zur Kabelbündelung und markierung. Der Warmschrumpfschlauch ist äußerst alterungsbeständig und bleibt dauerhaft hochflexibel. Er zeichnet sich durch einen schnellen Schrumpf aus, dabei beträgt die Schrumpfrate drei zu eins. Er ist einsetzbar in einem Temperaturbereich von 55 °C bis +135 °C. Die mitgelieferte Spenderbox ermöglicht eine effiziente Lagerung und Handhabung, da Sie den Schlauch leicht auf die ideale Länge kürzen können. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | dünnwandig | Herkunftsland: | Niederlande |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, schrumpfschlauch 6mm 3:1, schrumpfschlauch, schrumpfschlauch schwarz, HSR3000-6/2BK, HSR300062BK, 7000099137, Dünnwandig, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, HSR, Montagezubehör, Rolle, Rollen, Schrumpf, Schrumpfschlaeuche, Schrumpfschläuche, Warmschrumpfschlaeuche, Warmschrumpfschlauch, Warmschrumpfschläuche, duennwandig, 0301536, 301536 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 2,17* | € 3,17* | | | | | | | | 5 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 4,998* | € 8,712* | | | | | 25 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 21,57* | € 26,25* | | | | Lager 3461 | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 21,15* | € 28,57* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 21,16* | € 28,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 4,23* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|