| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40064626 Herst.-Nr.: 517770 EAN/GTIN: 4013984104776 |
| |
|
| | |
| Fernschaltrelais 1500 W für Glühlampen 230 V. Halogenlampen 230 V. Leuchtstofflampen. konventionelle und elektronische Trafos. geeignet für beliebige vorhandene unbeleuchtete Taster sowie für beleuchtete Taster bis zu insgesamt 60 mA Stromaufnahme wie Artikelnummer 506110. 506130. 506210 oder 506230. Sicherung: T6,3G/250 Steuerspannung: 12V AC. +50% -20%. Schaltspannung: 230V AC. 50 Hz. Abmessung: 2 PLE. nicht geeignet für Energiesparlampen. Farbe: grün. Weitere Informationen: | | Breite: | 36 Millimeter | Schutzart (IP): | IP21 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, Zelio Relay Schaltrelais, stromstoßrelais ac, zelio relay schaltrelais, stromstoßrelais elso, 517770, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relais zum Schalten, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Schütz, 0819034, 819034 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,40* | € 23,31* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,30* | € 24,30* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,18* | € 25,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 18,65* | € 26,09* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 19,70* | € 27,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|