| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40063446 Herst.-Nr.: 00585311 EAN/GTIN: 4010105585315 |
| |
|
| | |
| Bodenplatte für STANDARD-Aufputz-Gehäuse aus selbstverlöschendem Material, asbestfrei 3fach, Abmessung B 81 x L 223 mm Diese Bodenplatten entsprechen den Forderungen des Verbandes der Sachversicherer für Montage auf brennbarem Material. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 3-fach | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: peha schalterabdeckung, D 43, D43, 00585311, Bodenplatte für Aufputzinstallation, Aufputzmontage, Bodenplatte, Bodenplatte für Aufputzrahmen, Grundplatte, Montageplatte, Montageplatte für Aufputz-Installation, Montageplatte für Aufputzgerät, Selbstverlöschende Bodenplatte, Zubehör, 0837094, 837094 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 4,89* | € 6,51* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,93* | € 7,42* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 5,32* | € 7,92* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,33* | € 7,93* | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 7,03* | € 9,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|