| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40063445 Herst.-Nr.: 00585211 EAN/GTIN: 4010105585216 |
| |
|
| | |
| Bodenplatte für STANDARD-Aufputz-Gehäuse aus selbstverlöschendem Material, asbestfrei 2fach, Abmessung B 81 x L 152 mm Diese Bodenplatten entsprechen den Forderungen des Verbandes der Sachversicherer für Montage auf brennbarem Material. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2-fach | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: peha schalterabdeckung, D 42, D42, 00585211, Bodenplatte für Aufputzinstallation, Aufputzmontage, Bodenplatte, Bodenplatte für Aufputzinstall, Bodenplatte für Aufputzrahmen, Grundplatte, Montageplatte, Montageplatte für Aufputz-Installation, Montageplatte für Aufputzgerät, Selbstverlöschende Bodenplatte, Zubehör, 0837093, 837093 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 3,68* | € 4,96* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,71* | € 5,73* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 4,01* | € 6,20* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,02* | € 6,21* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,94* | € 8,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|