| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40063414 Herst.-Nr.: 00246611 EAN/GTIN: 4010105246612 |
| |
|
| | |
| Kombination mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage, bestehend aus: Wippschalter 10 A 250 V~, Steckdose SCHUKO 2-polig, 16 A 250 V, für 58er Einbaudosen Universalschalter (Aus-/Wechselschalter) Weitere Informationen: | | Bedienungsart: | Wippe/Taste | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 250 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, Ausschalter, Wechselschalter, schuko-steckdose weiß, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip20, D 80.6686 W, D80.6686W, 00246611, Schalter-/Steckdosenkombination, Aufputz-Kombination, Garagenkombination, Installationsschalter, Kellerkombination, Kombination, SCHUKO, Schalter, Schalterkombination, Steckdose, Steckdosenkombination, Werkstattkombination, Wippenschalter, 0853559, 853559 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 12,88* | € 15,56* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 13,02* | € 16,35* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 14,04* | € 19,82* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,93* | € 19,83* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 18,51* | € 25,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|