Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40062874 Herst.-Nr.: 685.882 EAN/GTIN: 4016514005192 |
| |
|
| | |
| Stromverteiler SPIRALKABEL Stromleitung 1.500 mm 7.500 mm 41 mm 18 mm H07BQ-F 5G 1,5 mm² orange 200mm gerade, glatt geschnitten 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt Weitere Informationen: | | Mantelmaterial: | Polyurethan (PUR) | Flammwidrig: | nach IEC/EN 60332-1-2 | Außendurchmesser ca.: | 11,3 Millimeter | Nennspannung U: | 750 Volt | Aufmachung: | Konfektioniert | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: H07BQ-F, Spiralkabel, Spiralleitung, gummischlauchleitung 5x6, baustellen spiralkabel, spiralkabel bachmann, 685.882, Wendelleitung, Leitung, Spiralleitung, Spiralkabel, Kabel, 0900058, 900058 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 94,81* | € 113,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,43* | € 114,25* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 96,20* | € 115,08* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 97,00* | € 115,91* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 104,67* | € 126,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|