| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40062595 Herst.-Nr.: SN2301 EAN/GTIN: 4021179213103 |
| |
|
| | |
| Auswertesysteme, Auswerteeinheit für Strömungssensoren, Klemmschienengehäuse, AC, Betriebsspannung: 230 V AC (47...63 Hz), Relais 15 Klemmen bis 2,5 mm², Anschluss: 1 Sensor , (SF...A) , ATEX-Zulassung , Gruppe II, Kategorie (1) G, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VS2000/230VAC/EXI/1G, VS2000230VACEXI1G, SN2301, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, (SF...A), AC, ATEX-Zulassung, Anschluss: 1 Sensor, Auswerteeinheit für Strömungss, Auswerteeinheit für Strömungssensoren, Auswertesysteme, Gruppe II. Kategorie (1) G, Klemmschienengehäuse, Relais, 0713534, 713534 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 631,31* | € 670,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 632,04* | € 671,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 636,90* | € 677,46* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 649,52* | € 694,76* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 671,33* | € 710,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|