Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 400 V, 25 A, steckbar, Quertrennung: ohne, integrierte Prüfbuchse: Ja, TS 35, mittelgelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3461-40060669
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0357620000
EAN/GTIN:
     4008190170622
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
weidmüller trennklemmen sakc
Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5 Quadratmillimeter
Farbe:
gelb
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung:
400 Volt
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, SAKC 4/35 2STB7, SAKC4352STB7, 0357620000, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Bolzenklemme, Durchgangs-Reihenklemme, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklem, Messertrennklemme, Messtrennreihenklemme, Messwandlerklemme, Prüftrenn-Reihenklemme, Reihenklemme, Schiebekontaktklemme, Trenn- und Messklemme, Trenngrundklemme, Trennreihenklemme, 0455385, 455385
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 791,72*
€ 859,06*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 794,01*
€ 859,61*
Frei Haus
ab € 803,32*
€ 867,14*
€ 5,95*
ab € 807,59*
€ 869,34*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 831,24*
€ 893,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 859,61*
€ 1.022,9359
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 854,38*
€ 1.016,7122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 830,73*
€ 988,5687
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 815,28*
€ 970,1832
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 794,01*
€ 944,8719
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 7,9401* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0649*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0651*
Zubehör
Weidmüller
1609850000
ab € 0,08299*
Zubehör
Weidmüller
0482800000
ab € 0,5282*
Zubehör
Weidmüller
0517960000
ab € 0,3817*
Zubehör
Weidmüller
0130160000
ab € 0,67572*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.