Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40060209 Herst.-Nr.: 050265 EAN/GTIN: 4006209502655 |
| |
|
| | |
| Die fischer Ankerstange RG M ist eine Systemkomponente für die Verwendung mit den fischer Reaktionspatronen RSB und RM II und den fischer Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM, FIS EB, FIS V, FIS VL, FIS P Plus, FIS P und FIS GREEN. Aufgrund der Dachschräge eignet Sie sich besonders für die Verwendung mit den Reaktionspatronen RSB und RM II. Das umfangreiche Sortiment in den Durchmessern M 8 - M 30 und in verschiedenen Stahlgüten ermöglicht sehr vielfältige Anwendungen. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Geländern, Stahlbaukonstruktionen und Werbeanlagen im Innen- und Außenbereich. Die RG M wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang von Reaktionspatronen werden diese durch die charakteristische Dachschräge zerstört, durchmischt und die Mörtelmasse aktiviert. Die Zulassungen der jeweiligen Reaktionspatronen und Injektionsmörtel sind zu beachten. Vorteile: Das breite Sortiment der RG M von M8 bis M30 eröffnet ein breites Anwendungsspektrum und bietet dadurch große Flexibilität. Die Vielzahl an zugelassenen Stahlsorten für RG M ermöglicht den Einsatz in allen Korrosionswiderstandsklassen und bietet größtmögliche Anwendungssicherheit. Bitte beachten Sie die Zulassungen der jeweiligen Reaktionspatronen bzw. Mörtel. Weitere Informationen: | | Gewindemaß (metrisch): | 12 | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Länge: | 160 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verbundanker fischer m12x160, fischer ankerstange, ankerstange m12, RG M 12 x 160 R, RGM12x160R, 050265, 1001372188, 1001372190, Befestigung, Gemeindestange, Gewindestab, Gewindestange, Gewindestutzen, Leuchtenzubehör, Metrisch, Stange, Zubehör für Leuchten, 0468385, 468385 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,493* | € 5,573* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,4795* | € 6,6603* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 33,814* | € 41,664* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 43,168* | € 52,858* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 84,142* | € 101,722* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,4142* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|