Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther-Werke Ferdinand Walther GmbH ANBAUDOSE SCHRÄG, 5X32A 415V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Anbausteckdose 5p 32A 400Vrt 6h Kst IP44 Schraubkl abgew 95x80mm
CEE-Anbausteckdose 5p 32A 400Vrt 6h Kst IP44 Schraubkl abgew 95x80mm
Artikel-Nr.:
     3461-40056676
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     530
EAN/GTIN:
     4015609000753
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
WALTHER Anbaudose 32A 5P 400V 6h IP44 schräg aus PA6-Material fingersicher nach BGV A3 weicher Übergangsradius von Flansch auf Kragen Flanschmaß 90x80mm Befestigungsmaß 70x60mm
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 5p 32a ip44, cee anbaudose, cee anbaudose 32a, 530, CEE-Anbausteckdose (IEC 60309), 32 A, 32A, 400V, 5 pol., Anbaudose, Anbaudose schräg, CEE, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Containersteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEE-Kleinspa, CEETyp, IP44, Steckvorrichtung, schräg
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 16,72*
€ 20,70*
1
€ 5,46*
ab € 16,62*
€ 22,56*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 18,64*
€ 22,90*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,09*
€ 23,03*
2 Tage
10
1
€ 5,80*
ab € 17,64*
€ 23,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 229,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
579
ab € 187,26*
Ähnlich
Walther
519
ab € 43,41*
Ähnlich
Walther
531
ab € 86,96*
Ähnlich
Walther
539
ab € 56,35*
Ähnlich
Walther
560
ab € 66,21*
Ähnlich
Walther
569
ab € 86,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.