Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40056018 Herst.-Nr.: 683.881 EAN/GTIN: 4016514005123 |
| |
|
| | |
| Stromverteiler SPIRALKABEL Stromleitung 1.000 mm 5.000 mm 46 mm 18 mm H07BQ-F 5G 2,5 mm² orange 200mm gerade, glatt geschnitten 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt Weitere Informationen: | | Mantelmaterial: | Polyurethan (PUR) | Flammwidrig: | nach IEC/EN 60332-1-2 | Außendurchmesser ca.: | 13,7 Millimeter | Nennspannung U: | 750 Volt | Aufmachung: | k.A. | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: H07BQ-F, Spiralkabel, Spiralleitung, gummischlauchleitung 3x1, baustellen spiralkabel, spiralkabel bachmann, 683.881, Wendelleitung, Leitung, Spiralleitung, Spiralkabel, Kabel, 0900066, 900066 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 78,37* | € 95,00* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,95* | € 95,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 79,20* | € 96,31* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 79,88* | € 96,96* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 87,23* | € 106,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|