Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Null- und Schutzleiterklemme, mit 4 Klemmstellen, Kunststoff PA, Farbe gelbgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzleiterklemme 650S/4
Schutzleiterklemme 650S/4
Artikel-Nr.:
     3461-40055652
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126029482
EAN/GTIN:
     4011126029482
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Null- und Schutzleiterklemme, mit Schraubbefestigung, halogenfrei. Abmessung (ca. Maße) H x B x L : 26,5 x 20 x 28,5 mm Anschlussmöglichkeiten : 4 x 16 mm², eindrähtige Leiter (Schraubbefestigung) Klemmstellen : 4 Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Klemmschiene : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galv. verz. Stahl Temperaturbereich : -30° bis 80°C Farbton : grüngelb
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/gelb
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, hauptleitungsklemme 1pol, hauptleitungsklemme, hkl erdungsklemmen, 650S/4, 650S4, 4011126029482, Schutzleiter-Reihenklemme, Klemme, Nullbock, PE-Klemme, Reihenklemme, Schirmleiterklemme, 0462404, 462404
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,392*
€ 3,272*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 2,59*
€ 3,53*
10
€ 5,46*
ab € 2,709*
€ 3,679*
10
Frei Haus
ab € 2,763*
€ 3,743*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,98922*
€ 4,57922*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,272*
€ 3,89368
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,112*
€ 3,70328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,932*
€ 3,48908
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,392*
€ 2,84648
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,402*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.