Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Null- und Schutzleiterklemme, mit 12 Klemmstellen, Kunststoff PA, Farbe gelbgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Leiterklemme 651S/12
PE-Leiterklemme 651S/12
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3461-40055649
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126029529
EAN/GTIN:
     4011126029529
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
PE-Schiene
Erdklemme
Erdungsklemme
Null- und Schutzleiterklemme zum Aufschnappen auf Tragschiene TS 35 mm deren Anschlussmaße DIN EN 60715 entsprechen, halogenfrei. Abmessung (ca. Maße) H x B x L : 33 x 23,5 x 80 mm Anschlussmöglichkeiten Zugänge : 2 x 16 mm², eindrähtige Leiter (Schraubbefestigung) Anschlussmöglichkeiten Abgänge : 10 x 10 mm², eindrähtige Leiter (Schraubbefestigung) Klemmstellen : 12 Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Klemmschiene : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galv. verz. Stahl Temperaturbereich : -30° bis 80°C Farbton : grüngelb
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/gelb
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, hauptleitungsklemme, 651S/12, 651S12, 4011126029529, Schutzleiter-Reihenklemme, Klemme, PE-Klemme, Reihenklemme, Schirmleiterklemme, Schutzleiterklem, 0462453, 462453
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,5669*
€ 5,406*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,73*
€ 5,52*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,0122*
€ 5,9122*
1 Tag
12
1
€ 4,99*
ab € 4,1429*
€ 6,0929*
1
€ 5,95*
ab € 4,53988*
€ 6,65988*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,406*
€ 6,43314
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,9669*
€ 5,91061
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8569*
€ 5,77971
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5769*
€ 5,44651
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2969*
€ 5,11331
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5669*
€ 4,24461
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,6926*
Ähnlich
HKL
ab € 2,7154*
Ähnlich
Pollmann
2020207
ab € 24,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.