Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40054297 Herst.-Nr.: 5350867 EAN/GTIN: 4012195426790 |
| |
|
| | |
| ? Verstellbar für Rohrdurchmesser von 60-130 mm? Mit 2 Anschlusslöchern Ø 7 mm ? Mit 1 Anschlussloch Ø 9 mm? Mit 1 Anschlussloch Ø 11 mm? Inkl. Sechskantschraube M6 x 20 und Mutter M6 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 301 V, 301V, 5350867, Rohrschelle für Blitzschutz, Blitzschelle, Blitzschutz, Blitzschutz-Regenrohrschelle, Regenrohrschelle, Rohrschelle, 0430596, 430596 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 10,09105* | € 14,01105* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 10,39* | € 14,44* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 10,775* | € 14,945* | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 10,9245* | € 15,1145* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,80* | ab € 11,21* | € 15,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,1849* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|