| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40052245 Herst.-Nr.: 240-10 EAN/GTIN: 4011377416406 |
| |
|
| | |
| Elektronisches Potentiometer, mit Schaltfunktion, zur Regelung von LS-Lampen, maximal 6 A, Steuerstrom: maximal 50 mA, minimale Steuerspannung: 0,7 V, maximale Steuerspannung: 12 V, für EVGs und/oder elektronischen Trafos mit 1-bis-10-V-Steuereingängen Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Lichtwertspeicher: | Nein | Bedienungsart: | Dreh-/Druckknopf | Nennspannung: | 230 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Dimmer, Ausschalter, Wechselschalter, potentiometer, 240-10, 24010, Steuergerät für Lichtregelsystem, DALI-Drehpotentiometer, Drehpotentiometer, Elektronisches Drehpotentiometer 1-10 V, Elektronisches Regelpotentiometer, Elektronisches Tast-Drehpotentiometer, Handsteuergerät, Helligkeit einstellen, Lichtregelsystem-Poten, Schaltfunktion, für EVGs und Tronic-Trafos, 0811253, 811253 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,39* | € 36,16* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,49* | € 36,34* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 27,75* | € 36,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,08* | € 36,98* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 30,58* | € 40,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|