| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40048635 Herst.-Nr.: 44265 EAN/GTIN: 4011459442651 |
| |
|
| | |
| Gong, elektromechanischer Zweiklang, 8 - 12 V AC 4 VA, max. 83 dB(A), Kurzzeitbelastung 20 Sek., Stromquelle ext. Transformator, Weiß, 118 x 118 x 38 mm Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GONG 265 Bw, GONG265Bw, 44265, Gong, 2-Klang-Gong, Batteriegong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Zweiklang, Zweiklang-Gong, elektromechanisch, 1201120 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 11,45* | € 16,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,47* | € 16,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 13,79* | € 19,36* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 13,73* | € 19,37* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 16,48* | € 22,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|