| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40048633 Herst.-Nr.: 44165 EAN/GTIN: 4011459441654 |
| |
|
| | |
| Gong, elektromechanischer Zweiklang, max. 83 dB (A), 8 - 12 V AC (4 VA), Stromquelle ext. Transformator, KB 20 Sek., Weiß, 118 x 118 x 47 mm Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GONG 165 Bw, GONG165Bw, 44165, Gong, 2-Klang-Gong, Batteriegong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Zweiklang, Zweiklang-Gong, elektromechanisch, 1201110 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 10,57* | € 14,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,59* | € 14,87* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,69* | € 15,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 11,25* | € 15,76* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 12,99* | € 18,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|