| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40047769 Herst.-Nr.: 3000-18502-0200010 EAN/GTIN: 4048879021265 |
| |
|
| | |
| MIRO 6,2 Multi-timer Transistor SK IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 0.1 A 6,2 mm Schraubklemme - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3000-18502-0200010, 3000185020200010, Galvanische Tren, Minioptokopplermodul, Optogekoppeltes Modul, Optogekoppeltes Relais, Optokopplermodul, Relai, Relais, Schnittstellenbausteine |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 37,90* | € 50,37* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,52* | € 53,43* | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,20* | € 57,82* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,42* | € 65,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|