| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40046764 Herst.-Nr.: 28327 EAN/GTIN: 4050366039424 |
| |
|
| | |
| Pg 16/M 20 Reduzierung 6-kant ms mit;O-Ring;K 15. Reduzierung;6-kant Ms Messing vernickelt;Pg-Anschlussgewinde und metrisches Innengewinde EN 60423;Variante mit O-Ring HNBR: Schutzart IP 68 bis 10 bar, Temperaturbereich: -40 °C bis +150 °C;Variante ohne O-Ring: Schutzart IP 54, max. Temperatur: +200 °C Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduktionsring, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, messing reduktion, messing doppelnippel, pflitsch reduktion, 80.16/220, 80.16220, 28327, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweitern, Erweiterung, Erweiterungsring, Gewinde, Reduzierring, Reduzierung, Vergrößern, Verkeinern, Verringern |
| | |
| |