| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40045676 Herst.-Nr.: 2CKA001724A4343 EAN/GTIN: 4011395190913 |
| |
|
| | |
| Zentralscheibe, alpinweiß, Busch-balance SI, Abdeckungen für Datenkommunikation, Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Als Abdeckung für Geräte mit 19 mm Durchmesser, insbesondere zur Aufnahme von Potenzialausgleichssteckern und Twinax-Steckverbindern. Ohne Spreize. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, buschjaeger zentralplatten weiß, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, 2534-914, 2534914, 2CKA001724A4343, Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik, 914, AB-Anschlussdose, ABB, ADO-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung XLR, Adapter, Anderer Datenanschluss, Anschlussdose, Antennen-Abdeckung, Antennenabdeckplatte, Aufsatz für Lichtsignal, B&J, BJ, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Datenkommunikation, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterpr, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, TV-Abdeckung, Telefon-Anschlussdose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefondose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Telekommunikationsanschlussdose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zentralscheibe mit Tragring, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,10* | € 7,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,64* | € 8,11* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,69* | € 8,17* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,21* | € 8,85* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,24* | € 8,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|