Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3M? 8428.18 Kaltschrumpfschlauch, EPDM, Schwarz, 49,2/23,6 mm, 457 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ 8428.18 Kaltschrumpfschlauch, EPDM, Schwarz, 49,2/23,6 mm, 457 mm
3M™ 8428.18 Kaltschrumpfschlauch, EPDM, Schwarz, 49,2/23,6 mm, 457 mm
Artikel-Nr.:
     3461-40044734
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000035260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Isolierschlauch
Schrumpfschlauch
3m deutschland isolierschlauch
Der 3M Kaltschrumpfschlauch der 8420 Serie aus EPDM Kautschuk dient sowohl zur elektrischen Isolation aller kunststoff oder gummi isolierten Kabel bis ein Kilovolt als auch zum Schutz und zur Abdichtung von nicht elektrischen Anwendungen. Dabei schützt er auch Verbindungen von Kabeln mit unterschiedlichen Durchmessern zuverlässig. Er entspricht den Anforderungen von ANSI C119.1 und ist somit geeignet für Innen und Außenanwendungen sowie für die Erdverlegung oder die Verlegung unter Wasser. Zudem gewährleistet der Kaltschrumpfschlauch einen flexiblen Knickschutz und kann auch zur Kabelmantelreparatur eingesetzt werden. Seine einfache und schnelle Montage durch Herausziehen der Stützwendel ermöglicht eine zuverlässige Installation auch ohne spezielle Werkzeuge, wie zum Beispiel Schrumpfbrenner. Nach der Montage sorgt der Kaltschrumpfschlauch durch seinen gleichbleibenden radialen Anpressdruck für einen zuverlässigen Schutz gegen Feuchtigkeit. Seine gute thermische Stabilität und seine Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Ozon und UV Strahlung garantieren dabei eine lang andauernde Funktionalität.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, schrumpfschlauch schwarz, 8428.18, 7000035260, EPDM, Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk, Isolierschläuche, Kabelreparatur, Kabelreperatur, Kaltschrumpf, Kaltschrumpfschlauch, Kaltschrumpfschläuche, Kaltschrupf-Isolierschlauch, Kaltschrupfschlauch, Mantelreparatur, Mantelreperatur, Montagezubehör, Schlaeuche, Schlauch, Schläuche, Schrumpf, Schrumpfschlaeuche, Schrumpfschläuche, Schrupfschlauch, Warmschrumpf
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 33,55*
€ 38,62*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 33,95*
€ 39,42*
10
Frei Haus
ab € 34,918*
€ 40,128*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 35,74*
€ 41,04*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 38,64*
€ 43,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 386,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.