Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elcom Türstation Video Zust. 4/1 2D Edel. ONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstation-Video 4/1 2D Edelsathl ONE REQ604Y
Türstation-Video 4/1 2D Edelsathl ONE REQ604Y
Artikel-Nr.:
     3461-40043687
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REQ604Y
EAN/GTIN:
     3599430012112
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türstation Video mit LED-Zustandsanzeige 4/1 2Draht Edelstahl matt ONE. Video Außenstation mit Zustandsanzeige für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Integrierte LED-Zustandsanzeige nach DIN 18040 zum barrierefreien Bauen für die Visualisierung der Zustände. Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher, Mikrofon und Kamera. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktiler Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschützt. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage 2 draht, gegensprechanlage, gegensprechanlage elcom, REQ604Y, Klingeltableau für Türkommunikation, Außenstation, Edelstahltürstation, Feedback, Frontplatte, Handicap, Klingelfeld, Klingelplatte, Klingeltableau, Klingeltaster, ONE, Objekttürstation, Rückmeldeeinheit, Tableau, V2A-Türstation, Zustandsanzeige
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.128,24*
€ 1.279,86*
Frei Haus
ab € 1.149,73*
€ 1.311,56*
Frei Haus
ab € 1.167,72*
€ 1.324,20*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.169,36*
€ 1.329,93*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.266,88*
€ 1.434,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.329,93*
€ 1.582,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.300,41*
€ 1.547,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.240,89*
€ 1.476,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.205,85*
€ 1.434,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.169,36*
€ 1.391,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.