| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40038521 Herst.-Nr.: 39700535250 EAN/GTIN: 4015609696314 |
| |
|
| | |
| WALTHER CEE-Verlängerungsleitung mit Stecker und Kupplung 125A 5P 400V 6h IP67 und 25m H07RN-F 5G35 Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | CEE-Stecker | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, cee verlängerungskabel 25 m, cee-verlängerungsleitung 25m, cee verlängerungsleitung, 39700535250, Netzanschlussleitung, 25m, Baustellenverteiler, CEE-Kupplung, CEE-Leitung, Energiepoller, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, H07RN-F 5G35, Kombination, Konfektionierte Leitungen, Steckdosenkombination, Steckdosenverteiler, Strompoller, Unterputzsteckdosenkombination, Unterputzverteiler, Vollgummiverteiler, Wandkombination, Wandsteckdosenkombination, Wandsteckdosenleiste, Wandverteiler |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 923,14* | € 1.005,49* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 940,61* | € 1.020,14* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.030,37* | € 1.118,40* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.035,67* | € 1.125,82* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.040,57* | € 1.127,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|