Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Zylindersensor mit GMR Zelle DC PNP Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40036594
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     MK5311
EAN/GTIN:
     4021179151818
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Zylindersensor
ifm abstandssensor
Magnetsensoren, Zylindersensoren, Zylindersensor mit GMR Zelle, Kunststoffgehäuse für C-Nut-Zylinder, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 10 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,3 m, PUR-Kabel, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PA (Polyamid) Befestigungsexzenter Edelstahl
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: abstandssensor, MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/ASR, MKC3028BBPKGG0,3MZHASR, MK5311, Magnetischer Näherungsschalter, 3-Leiter, DC PNP, Kunststoffgehäuse für C-Nut-Zylinder, Magnetsensoren. Zylindersensoren, Schließer, Zylindersensor mit GMR Zelle, Zylindersensor mit GMR-Zelle, bündig einbaubar, n.o.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,23*
€ 53,64*
€ 5,95*
ab € 41,03*
€ 53,66*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,31*
€ 53,69*
€ 5,46*
ab € 41,80*
€ 54,69*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,10*
€ 54,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.