| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40034470 Herst.-Nr.: 315 M3 G07 EAN/GTIN: 4065285147747 |
| |
|
| | |
| Geräteanschlußleitung, ELSPRO-FLEX G07, 3 G 1,5 mm², 3 m lang, Ausführung: - Kupferklasse 6, feinstdrähtig, - Innenadern verzinnt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 3x1,5, 315 M3 G07, 315M3G07, Netzanschlussleitung, Flexibel, Gum, Gummikabel, Gummischlauchleitung, Kunststoffindustrieleitung, Kunststoffleitung, Kunststoffschlauchleitung, Leitung, Titanex, elspro, leitung, geräteanschlußleitung, g07, 3m, elspro-flex, anschlußleitung, anschlussschnur |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,78* | € 15,34* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 10,87* | € 15,46* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,22* | € 17,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Meter (ab € 3,62334* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|