| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40034469 Herst.-Nr.: 315 M5 G07 EAN/GTIN: 4065285147761 |
| |
|
| | |
| Geräteanschlußleitung, ELSPRO-FLEX G07, 3 G 1,50 mm², 5 m lang, Ausführung: - Kupferklasse 6, feinstdrähtig, - Innenadern verzinnt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 3x1,5, 315 M5 G07, 315M5G07, Netzanschlussleitung, Flexibel, Gum, Gummikabel, Gummischlauchleitung, Kunststoffindustrieleitung, Kunststoffleitung, Kunststoffschlauchleitung, Leitung, Titanex, elspro, leitung, geräteanschlußleitung, g07, 5m, elspro-flex, anschlußleitung, anschlussschnur |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,56* | € 21,81* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 15,63* | € 21,93* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,70* | € 24,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,126* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|