Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Energiezähler, 3-phasig, 5A, erweiterte Messfunktion, LON, 1E, MID konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energiezähler, 3-phasig, 5A, erweiterte Messfunktion, LON, 1E, MID konform
Energiezähler, 3-phasig, 5A, erweiterte Messfunktion, LON, 1E, MID konform
Energiezähler, 3-phasig, 5A, erweiterte Messfunktion, LON, 1E, MID konform
Artikel-Nr.:
     3461-40034448
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9MEM3275
EAN/GTIN:
     3606480616525
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3275 Energiezähler, 3-phasig, erweiterte Messfunktion, 1E. COM LON, Eingang_K 1, MID Ja, max. Bemessungsstrom 1 / 5. Drehstromzähler für Wandlermessung x/1 A bzw. x/5 A bis 6300 A. Spannungswandler geeignet für Messungen 480 V AC z. B. Mittelspannungsanwendungen. Anzeige vollgraphische LCD-Anzeige zur gleichzeitigen Klartextdarstellung von Menüpunkt/Messkategorie, Messwert, Einheit sowie aktivem Tarif. Teilzähler werden mit Zeitstempel (Datum&Uhrzeit) der letzten Rücksetzung angezeigt bzw. kommuniziert. Messfunktion Gesamt-Wirkenergiezähler ohne Resetfunktion und Teil-Wirkenergiezähler mit Resetfunktion. erweiterte Messfunktion für Energiezähler über Anzeige und Kommunikation Wirk-/Blindenergiezähler und Strom pro Phase, Wirkleistung, Leistungsfaktor gesamt, Spannungsmittelwert. Nur über Kommunikation Spannung, Wirkleistung pro Phase, Frequenz. Weitere Bestelloptionen Verrechnungszählung MID konform gemäß EN 50470-3 (ehem. PTB-Zulassung), Wirkenergiezähler Gesamt und pro Phase. Schutzart Front IP 40, Gehäuse IP 20 (Hinweis zu MID Varianten für Konformität mit der Europäischen Messgeräterichtlinie MID 2004/22/EG muss das Messgerät in einem Schrank oder Gehäuse mit Schutzart IP51 oder besser verbaut sein). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messwandler
Montageart:
REG
Breite:
90 Millimeter
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, energieverbrauchszähler 3ph, drehstromzähler, A9MEM3275, Elektrizitätszähler, Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Vierleiter-Messwandlerzähler, Drehstrom-Vierleiterzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Einphasen-Wechselstromzähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, Energieverbrauchszähler für Reiheneinbau, Kombinationszähler, Mechanischer Elektrizitätszähler, Tarifzähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandlerzähler, Vierleiterzähler, Wirkleistungszähler, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiter-Zähler, Zweileiterzähler, Zähler, Zählermodul
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,92*
€ 242,24*
Frei Haus
ab € 209,42*
€ 247,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 229,96*
€ 268,18*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 227,77*
€ 273,29*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 239,28*
€ 278,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,29*
€ 325,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,56*
€ 319,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,42*
€ 299,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,86*
€ 292,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,77*
€ 271,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.