Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.E.G. LED-Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wand-u.Deckenleuchte L9-LEDN weiß
LED-Wand-u.Deckenleuchte L9-LEDN weiß
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-40033095
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     94458
EAN/GTIN:
     4007529944583
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
-LED-Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage -Gute Energieeffizienz und lange Lebensdauer durch hochwertige LED-Technik -Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabdeckung -Spannung : 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz -Abmessungen : d. 475 x 150 mm
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP40
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät
Leuchtmittel:
LED
Leiterquerschnitt:
1,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED-Rundleuchte, Rundleuchte LED, anbauleuchte ip40, deckenanbauleuchte, L9-LEDN weiß, L9LEDNweiss, 94458, Decken-/Wandleuchte, Allgebrauchsglühlampe, Glühlampe, LED, LED-Lampe, LED-Lampe/Multi-LED, LED-Leuchtmittel, Lampe, Leuchtmittel, Multi LED, Rundleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,74*
€ 110,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,36*
€ 113,70*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,01*
€ 117,19*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,14*
€ 117,77*
€ 5,46*
ab € 100,10*
€ 122,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.