Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.E.G. LED-Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage mit integriertem (HF-) Radarmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wand-u.Deckenleuchte HF L8-LEDN-HF weiß
LED-Wand-u.Deckenleuchte HF L8-LEDN-HF weiß
Maßzeichnung
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     3461-40033091
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     94455
EAN/GTIN:
     4007529944552
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
-LED-Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage mit integriertem (HF-) Radarmelder -Gute Energieeffizienz und lange Lebensdauer durch hochwertige LED-Technik -Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabdeckung -Extrem kurze Ansprechzeit -(HF-) Radartechnik: 5,8 GHz - reagiert temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen -(HF-) Radarmelder von außen nicht sichtbar -Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, die über den (HF-) Radarmelder mitgeschaltet werden können -Reichweite : Oslash; 0.4 - 16 m -Spannung : 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz -Abmessungen : d. 300 x 110 mm
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP40
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät
Leuchtmittel:
LED
Leiterquerschnitt:
1,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Außen-Deckenleuchte, Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, LED-Rundleuchte, Rundleuchte LED, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, anbauleuchte ip40, deckenanbauleuchte, außen-deckenleuchte led, L8-LEDN-HF weiß, L8LEDNHFweiss, 94455, Decken-/Wandleuchte, Allgebrauchsglühlampe, Glühlampe, LED, LED-Lampe, LED-Lampe/Multi-LED, LED-Leuchtmittel, Lampe, Leuchtmittel, Multi LED, Rundleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 111,60*
€ 138,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,09*
€ 139,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,89*
€ 143,27*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,24*
€ 144,78*
Frei Haus
ab € 122,84*
€ 151,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,37*
€ 164,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.