Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40032677 Herst.-Nr.: AZ6500 EAN/GTIN: 4043158012859 |
| |
|
| | |
| Unkomplizierte Aufputzmontage;Unauffällige und diskrete Alarmierung;VdS-Klasse C zertifiziert;;Mit dem Überfalltaster lösen Sie zuverlässig einen Überfallalarm aus, wenn Sie Hilfe benötigen. Den Überfalltaster können Sie als Stand-Alone Gerät einsetzen, oder in die Einbruchmeldeanlage integrieren. Der Taster ist sabotageüberwacht. Für den Überfall- und den Sabotagealarm steht Ihnen ein NO- oder ein NC Kontakt zur Verfügung. Der Überfalltaster ist VSÖ und VdS C zertifiziert.;;Abmessungen: (BxHxT) 85x85x47 mm;Anschlüsse: 1 x NO/NC Alarmkontakt, 1 x NO/NC Sabotagekontakt ;Breite: 85 mm;Gehäusematerial: ABS ;Höhe: 85 mm;Länge: 47 mm;Max. Betriebstemperatur: 55 °C;Montageort: Auf- oder Unterputzmontage ;Nettogewicht: 0,18 kg;Sabotageüberwachung: Ja ;Schaltausgänge: Max. 3 A/75 V ;Schaltleistung: 225 W;Schutzart IP: 32 ;VdS Anerkennungs-Nr.: G 192028 ;Zertifizierungen: VdS ;;Lieferumfang;1 x VdS Aufputz-Überfalltaster;1 x Papiereinsätze (FU8301) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 85 Millimeter | Farbe: | weiß | Montageart: | Aufbau | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funk-Melder, NR, Notruf, Notruf-Druckknopfmelder, Notrufschalter, Notruftaster, Verdachtstaster, Überfall-Handmelder, Überfallmelder, Überfallmelder Geldscheinkontakt, Überfalltaster |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,33* | € 33,72* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 25,16* | € 35,58* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,01* | € 39,56* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 36,14* | € 48,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|