Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS VdS Aufputz-berfalltaster (Art.-Nr. AZ6500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS VdS Aufputz-berfalltaster (Art.-Nr. AZ6500)
ABUS VdS Aufputz-berfalltaster (Art.-Nr. AZ6500)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19419438
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     AZ6500
EAN/GTIN:
     k.A.
Mit dem berfalltaster lsen Sie zuverlssig einen berfallalarm aus, wenn Sie Hilfe bentigen. Den berfalltaster knnen Sie als Stand-Alone Gert einsetzen, oder in die Einbruchmeldeanlage integrieren. Der Taster ist sabotageberwacht. für den berfall- und den Sabotagealarm steht Ihnen ein NO- oder ein NC Kontakt zur Verfgung. Der berfalltaster ist VS und VdS C zertifiziert.
Weitere Informationen:
Energie
Alarmstrom
3000 mA
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
Alarm bei Überfall
Produktfarbe
Rot, Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Zertifizierung
VdS C, VSÖ
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.