| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40031338 Herst.-Nr.: 460545PRO-Modbus EAN/GTIN: 4260148834240 |
| |
|
| | |
| KDK Hutschienen-Wechselstromzähler Modbus , Spannung : 230V, Strombereich: 5(45)A, Genauigkeitsklasse:B, 5,2 stelliges LCD-Display, blau hinterleuchtet, Wirk- und Blindenergieerfassung, Messung von Lieferung und Bezug ( 2 Richtungen ), in zwei Tarifen, mit Modbus Schnittstelle, mit S0-Impulsgeber nach DIN 43864,Impulsrate: 2.000 Imp/ kWh bei Auslieferung, einstellbar von 0,01 bis 10.000 Imp/KWh über IR-Schnittstelle, mit Rücklaufsperre, Energiequalitätsmerkmale: U, I, f, P,S,cos phi, Gehäuse 1 TE breit zur Montage auf einer Tragschiene , nach DIN EN 60715.2001-09, Mit MID Konformitätserklärung nach Modul B + D, verpackt im Einzelkarton, Programmiersoftware mit IR-Tastkopf, TK-Halterung optional unter Best.Nr. 500105 verfügbar, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Direktmessung | Montageart: | REG | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 1phasig, drehstromzähler, kdk stromzähler, 460545PRO-Modbus, 460545PROModbus, Elektrizitätszähler, Blindleistungszähler, Tarifzähler, Zähler, Zählermodul |
| | |
| |