Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPF Electronic Sensor Magnetisch, Zylinder, 3,75mm Rundnut, Ø3, Sensor Magnetisch, Zylinder, 3,75mm Rundnut, Ø3,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40029451
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     MZR40178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Magnetfeldsensor
abstandssensor ipf
Für viele Aufgaben in der Automatisierungstechnik ist es erforderlich, die Bewegungsvorgänge in pneumatischen Zylindern zu erkennen und die Position des Kolbens exakt zu erfassen. Zur Auswahl stehen sowohl vollelektronische Sensoren als auch Reed Sensoren. Unter bestimmten Einsatzbedingungen, z.B. bei starken Erschütterungen, hohen Schaltfrequenzen und hohen Anforderungen nach exakten Schaltpunkten, haben Reedschalter Anwendungsgrenzen. Der fehlende Kurzschlussschutz, die hohe Empfindlichkeit bei induktiven Spannungsspitzen und besonders der Verschleiß der Schaltkontakte sind häufig Gründe für Probleme in der Praxis. Aus diesen Schwachpunkten resultiert die Forderung der Industrie nach Sensoren, die einen langfristigen und störungsfreien Betrieb gewährleisten sowie einen Maschinenstillstand und den damit verbundenen Produktionsausfall vermeiden. Die ipf electronic bietet hierfür magnetische Zylindersensoren an, die zur Positionserfassung der Kolbenstellung in Pneumatikzylindern eingesetzt werden. Sie garantieren durch die absolut verschleißfreie Arbeitsweise höchste Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit. Die elektronischen Zylindersensoren sind einsetzbar an allen Zylindern führender Hersteller. Anwendungsbeispiele Positionserfassung eines Zylinderkolbens Endlagenabfrage
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: abstandssensor, magnetfeldsensor m8, MZR40178, Magnetischer Näherungsschalter, Induktiver Nährungsschalter, Induktivinitiator, Initiator, Magnetinitiator, Magnetschalter, Magnetsensor, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Sensor, sensor magn,zylinder 3,6rd/20,5lg,VA, 6300396
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,43*
€ 49,51*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,38*
€ 49,62*
Frei Haus
ab € 39,21*
€ 50,50*
3 Tage
32
€ 5,80*
ab € 39,85*
€ 51,05*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,97*
€ 51,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.