Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Ein-/Aufbau-Öffnungsmelder VdS B (braun)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABUS Ein-/Aufbau-ffnungsmelder VdS B (braun) (Art.-Nr. MK1010B)
ABUS Ein-/Aufbau-ffnungsmelder VdS B (braun) (Art.-Nr. MK1010B)
Artikel-Nr.:
     3461-40029358
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     MK1010B
EAN/GTIN:
     4043158001235
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
SmartHome Fenstersicherung
SmartHome Türsicherung
Ein-/Aufbau Öffnungsmelder VdS B braun Der Ein-/Aufbau Öffnungsmelder ist ein Magnetkontakt mit dem Sie Türen und Fenster absichern. Unbefugtes Öffnen wird detektiert und der Alarmzentrale gemeldet.Der Ein-/Aufbau Öffnungsmelder besteht aus einem Magnetkontakt (Reed) und einem Magnet. Diese werden entweder parallel, stirnseitig oder orthogonal zueinander - in einem Abstand von 13 bis 25 mm - angebracht. Der Stromkreis dieses NC-Öffnungsmelders ist im Ruhezustand geschlossen. Vergrößert sich der Abstand zwischen Reed und Magnet, wird der Stromkreis unterbrochen und ein Alarm gemeldet. Der Melder ist vor Sabotage geschützt.Optimaler Montageort ist die Mitte Ihres Tür- bzw. Fensterrahmens. Auch eine Montage am unteren Fensterrahmen ist möglich, wenn ein bestimmtes Fenster bei gesichertem Magnetkontakt gekippt werden soll. Der Melder ist sowohl für die Aufputz- als auch für die Unterputzmontage geeignet. Der Öffnungsmelder ist VdS zertifiziert und in den Farben weiß und braun erhältlich. Detektionsverfahren?Magnetfeldmessung |Sensortyp?Read-Kontakt |Sabotageüberwachung?Ja|Zertifizierungen?VdS B, VSÖ|Anschlüsse?NC, Max. Kontaktbelastbarkeit 24VDC/AC /0,2A / 4,8W|Gehäusematerial?ABS|Montageort?Einbau / Aufbau|Abmessungen (BxHxT)?11x12x48 mm|Kabel?Länge 4m, 4-adrig|Umweltklasse?III| Für die zuverlässige Außenhautsicherung|Für die Sicherung von Türen und Fenstern|Für den Ein- und Aufbau|
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Montageart:
Aufbau/Einbau
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Kontaktmelder, Magnetkontakt, Verschluss Überwachung, Verschlussüberwachung, Öffnungsmelder, magnetkontakt abus, kontaktmelder, magnetkontakt braun, MK1010B, Öffnungsmelder für Gefahrenmeldesystem, Feuermelder, Funkmelder, Ionisationsmelder, MK, Melder, RK, Rauchmelder, Riegel, Riegelkontakt, Torkontakt, Toröffnungsmelder, Öffnung, Überwachung, Überwachungsmelder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,47*
€ 10,81*
€ 8,95*
ab € 7,36*
€ 10,99*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,90*
€ 11,45*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 13,71*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.