Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Te Connectivity Stiftkontakt für Stiftstecker, Amplimite HD-20 Crimp D-sub, 0,20 - 0,55 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40028382
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     166293-1
EAN/GTIN:
     7330268002670
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
Stiftkontakt für Stiftstecker, Amplimite HD-20 Crimp D-sub. Das Amplimite HD-20 Crimp D-Sub Steckverbindersystem ist für Kabelanschluss in Crimptechnik geeignet. Es erlaubt eine selektive Bestückung der Kontakte. Es ist steckkompatibel mit allen Industrie Standard Produkten. Der Nennstrom beträgt maximal 3,7 A. Die Durchschlagsfestigkeit beträgt mindestens 1000 VAC. Der Temperaturbereich beträgt -55 Grad C bis +55 Grad C. Die Entflammbarkeitsstufe ist UL94 V-0. Handzangen für die Premium Installation als auch für Industrie Anwendungen und Service erhältlich. Einsetz- und Ausdrückwerkzeuge bestellbar. Anwendungsbereich: Daten-, Signal-, Steuer- und Leistungs-Anwendungen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, LP HD20 COSI PIN CONTACT DF; 24-20 AWG, LPHD20COSIPINCONTACTDF;2420AWG, 1662931, 166293-1, D-Sub-Steckverbinder, Amplimite, Buchse, Buchsensteckverbinder, Computer, Crimp-Kontakt, D-Sub, Daten, Datenbuchse, Datendose, PIN CONTACT, RJ45, Rundsteckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,24*
Lager 3461
unbekannt
10000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,241*
€ 0,271*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,32*
1 Tag
4800
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2668*
€ 0,4128*
1 Tag
17696
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,192*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 2.710,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
166053-1
ab € 0,202*
Zubehör
TE Connectivity
167292-1
ab € 0,83*
Zubehör
TE Connectivity
167293-1
ab € 1,13*
Zubehör
TE Connectivity
167294-1
ab € 1,29*
Zubehör
TE Connectivity
167296-1
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.