Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt male, Stecker, 7.5A, 0.23 ... 0.56mm², Packung à 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14411617
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     166293-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
Crimpkontakt male, Typ=166293-1, Drahtdurchmesser AWG max.=20 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.56 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.23 mm², Nennstrom=7.5 A, Anschlussart=Crimp, Geeignet für=-999, Kontaktbeschichtung=Gold, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
15 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimpkontakt male
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,24*
24 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,241*
€ 0,271*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,32*
Lager 115
5900
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2668*
€ 0,4128*
1 Tag
18466
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,192*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4128*
€ 0,49123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3068*
€ 0,36509
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2668*
€ 0,31749
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 41,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
166053-1
ab € 0,202*
Zubehör
TE Connectivity
167292-1
ab € 0,88*
Zubehör
TE Connectivity
167293-1
ab € 1,33*
Zubehör
TE Connectivity
167294-1
ab € 1,28*
Zubehör
TE Connectivity
167296-1
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.