Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle Luftströmungswächter AC 230 V, 1Wechsler, 10 A, Bereich 1...20 m/sec.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     3461-40027513
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     053055140000
EAN/GTIN:
     4017254109195
Suchbegriffe:
Industrierelais
Luftstrom-Sensor
Luftstromwächter
eberle luftstromwächter
Der Luftströmungswächter dient zur Überwachung von Lüftungs- Heizungs- und Klimaanlagen, sowie zur Überwachung in Schaltanlagen. Der Fühler der über ein Kabel mit dem Messrelais verbunden ist, erfasst den Luftstrom und vergleicht ihn mit dem eingestellten Sollwert. Der Sollwert wird auf der Frontseite mit einem Schraubendreher eingestellt. Anzeige für Relaisausgang und Betriebsspannung. Sonde ist im Lieferumfang mit 2,5 m Kabel, bis auf 10 m verlängerbar - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Differenz verstellbar:
Ja
Höhe:
90 Millimeter
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, LSW-3/20, LSW320, 053055140000, Belüftung, Entlüftung, Kanal, Klima, Klimaanlage, Lüftungskomponente, Rohr, Rohrstück, Zuluftkanal, Überwachungsrelais, 1101773
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 235,50*
€ 263,85*
31 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 237,29*
€ 264,34*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 236,24*
€ 264,43*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 247,94*
€ 275,60*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 260,47*
€ 288,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,44*
€ 343,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,84*
€ 341,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,75*
€ 329,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,66*
€ 320,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,47*
€ 309,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eberle Controls
53059000000
ab € 142,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.