Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens AS-Interface-Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-40025845
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU18030AB104HB1
EAN/GTIN:
     4011209970403
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Gehäuse für die Montage der 22,5mm Befehls- und Meldegeräte bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken. Lieferbare Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen, Leergehäuse/Vorbestückung, wahlweise mit AS-Interface-Anbindung. Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in vier modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff. Das innovative Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage so weit, dass dafür nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Als Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher, da bereits ein 100%iger Verdrehschutz integriert ist. Dank der durchgängig hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet. Sogar die Reinigung mit Hochdruckstrahl ist möglich. Weder Staub, Öle noch aggressive Laugen können den zuverlässigen Betrieb stören. Neben der Standardverdrahtung können die Geräte auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an die Steuerung angebunden werden. Damit reduzieren Sie Ihren Verdrahtungsaufwand, minimieren Fehlerquellen und gewinnen mehr Flexibilität. Komfortabel unterstützt der grafische Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen. Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) ist verfügbar. SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden. Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, siemens leuchtmelder grün 22mm, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, 3SU1803-0AB10-4HB1, 3SU18030AB104HB1, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, -, 3SU1, AS-i Gehäuse, Automatisierungstechnik, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Betätiger, Drucktaster, Einfache Installation, Elektrifizierung, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Kapselungen, Meldegeräte, Melder, Niederspannungsschalttechnik, SIRIUS, SIRIUS ACT, Schalter, Schalttechnik, Sensor, Siemens, Signalgeber, Sirius Act Konfigurator, Taster
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 158,58*
€ 192,33*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 162,32*
€ 198,20*
Frei Haus
ab € 179,70*
€ 217,29*
Frei Haus
ab € 189,03*
€ 228,82*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 216,76*
€ 262,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,20*
€ 235,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,09*
€ 234,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,65*
€ 222,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,32*
€ 193,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3SU14002EK106AA0
ab € 97,02*
Sonstiges
Siemens
3SU19000AF160AA0
ab € 0,618*
Sonstiges
Siemens
3SU19000AF160QB0
ab € 1,56*
Sonstiges
Siemens
3SU19000AF160QA0
ab € 1,56*
Sonstiges
Siemens
3SU10000AB400AA0
ab € 2,21*
Sonstiges
Siemens
3SU10000AB200AA0
ab € 2,21*
Sonstiges
Siemens
3SU18030AA000AB1
ab € 9,01*
Sonstiges
Siemens
3SU15000AA100AA0
ab € 1,08*
Sonstiges
Siemens
3SU14002AA103BA0
ab € 3,09*
Sonstiges
Siemens
3SU14002AA103CA0
ab € 3,09*
Sonstiges
Siemens
3SU14012BB603AA0
ab € 4,23*
Sonstiges
Siemens
3SU10016AA600AA0
ab € 1,75*
Sonstiges
Siemens
3SU19000HG100AA0
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.