Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40025779 Herst.-Nr.: 2CKA001022A0623 EAN/GTIN: 4011395644904 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Schalter/Taster, Druckfolge-Kontrollschalter (Ausschalter), 2-polig, Druckfolge-Kontrollschalter-Einsatz 2-polig, Ausschalter Mit Glimmlampe. Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 250 Volt | Montageart: | Unterputz | Bedienungsart: | Wippe/Taste | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, Ausschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, taster up-einsätze busch jäger, taster up-einsätze, ausschalter weiß, 2001/2 UKGL-101, 20012UKGL101, 2CKA001022A0623, Installationsschalter, 101, ABB, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, B&J, BJ, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, Druckfolge-Kontrollschalter-Einsatz, Druckfolge-Kontrollschalter-Einsatz 2-polig, Auss, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontroll-Wippschalter, Kontrollwechselschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Mechanische Schalter / Tastereinsätze, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter, 0800231, 800231 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 19,98* | € 24,34* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 18,40* | € 26,17* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,89* | € 26,80* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 20,56* | € 28,53* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 23,76* | € 32,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|