Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40025776 Herst.-Nr.: 2CKA001012A1622 EAN/GTIN: 4011395585801 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Schalter/Taster, Druckfolgeschalter (Serienschalter), Druckfolgeschalter-Einsatz Serienschaltung Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 250 Volt | Montageart: | Unterputz | Bedienungsart: | Wippe/Taste | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterputzschalter, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, taster up-einsätze busch jäger, taster up-einsätze, serienschalter weiß, 2001/5 U, 20015U, 2CKA001012A1622, Installationsschalter, ABB, Ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, B&J, BJ, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, Druckfolgeschalter-Einsatz, Druckfolgeschalter-Einsatz Serienschaltung, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontroll-Wippschalter, Kontrollwechselschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Mechanische Schalter / Tastereinsätze, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Unterputz Serienschalter Druckfolgeschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter, 0800237, 800237 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,19* | € 17,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,35* | € 17,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,85* | € 18,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 13,14* | € 18,77* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 13,81* | € 19,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|