Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40025044 Herst.-Nr.: 1503388 EAN/GTIN: 4251861101177 |
| |
|
| | |
| 600/5A; 0,5VA; Klasse 0,5Umgebung:Einbauort: InnenbereicheUmgebungstemperatur: -10°C.. +55°CRelative Luftfeuchtigkeit: 5% .. 85%, keine KondensationSchutzklasse: IP20Nur für isolierten Leiter geeignet.Anwendung:Standard: IEC61869-2Thermischer Bemessungskurzzeitstrom: 60 x In/1sThermischer Dauerstrom: 100%Bemessungs-isolationspegel: 0,72/3/-kVBemessungsfrequenz: 50/60HzIsolierstoffklasse: E (120°C)Kabelöffnung: TQ50-E max. 2 x Ø 42 mmSekundär Leitung: ?/5A: Kabel L=3m, 0,5mm², flexibel - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelumbaustromwandler | Herkunftsland: | Niederlande |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler janitza, aufsteckstromwandler, KUW4.2/60 - 600/5A, KUW4.2606005A, 1503388, Aufsteckwandler, Kabelumbaustromwandler, Messstromtransformator, Wandeltrafo, Wandler, Wandlertrafo, Wandlerzähler, Wandlerzählung, kabelumbau, nachrüsten, teilbar |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,72* | € 110,92* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 94,13* | € 112,91* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 99,08* | € 117,47* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 99,33* | € 118,04* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 121,26* | € 142,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|