Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40024945 Herst.-Nr.: 1503371 EAN/GTIN: 4251861101337 |
| |
|
| | |
| 500/5A; 0,5VA; Klasse 1Umgebung:Einbauort: InnenbereicheUmgebungstemperatur: -10°C.. +55°CRelative Luftfeuchtigkeit: 5% .. 85%, keine KondensationSchutzklasse: IP20Nur für isolierten Leiter geeignet.Anwendung:Standard: IEC61869-2Thermischer Bemessungskurzzeitstrom: 60 x In/1sThermischer Dauerstrom: 100%Bemessungs-isolationspegel: 0,72/3/-kVBemessungsfrequenz: 50/60HzIsolierstoffklasse: E (120°C)Kabelöffnung: TQ50-E max. Ø 42 mmSekundär Leitung: ?/5A: Kabel L=3m, 0,5mm², flexibel - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelumbaustromwandler | Herkunftsland: | Niederlande |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler janitza, aufsteckstromwandler, KUW4/60 - 500/5A, KUW4605005A, 1503371, Aufsteckwandler, Kabelumbaustromwandler, Messstromtransformator, Wandeltrafo, Wandler, Wandlertrafo, Wandlerzähler, Wandlerzählung, kabelumbau, nachrüsten, teilbar |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 75,58* | € 92,19* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 77,28* | € 94,26* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 80,94* | € 98,34* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 81,26* | € 98,87* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 96,80* | € 114,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|