Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Durchgangsklemme-WK 4 / U /V0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     3461-40021238
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     57.504.0055.0
EAN/GTIN:
     4015573392687
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Bemessungsspannung:
800 Volt
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: durchgangsklemme 0.14 - 4mm2 grau, reihenklemmen wieland, reihenklemmen, WK 4 / U /V0, WK4UV0, 57.504.0055.0, Durchgangs-Reihenklemme, Bolzenklemme, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Rei, Reihenklemme, Schraubenlose Reihenklemme, Steckbare Reihenklemme, selos, 0453172, 453172
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,52*
€ 0,68*
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7972*
€ 1,0172*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,80*
€ 1,02*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 1,04*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8125*
€ 1,0425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0172*
€ 1,21047
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9172*
€ 1,09147
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8872*
€ 1,05577
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,7972*
€ 0,94867
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 101,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
07.311.0155.0
ab € 0,143*
Zubehör
Wieland
Z7.281.0627.0
ab € 0,89*
Zubehör
Wieland
07.311.1155.0
ab € 0,21*
Zubehör
Wieland
Z7.281.2227.0
ab € 2,42*
Zubehör
Wieland
04.242.6053.0
ab € 0,102*
Zubehör
Wieland
57.504.9055.0
ab € 1,54*
Zubehör
Wieland
98.190.0000.0
ab € 7,14*
Zubehör
Wieland
98.210.0000.0
ab € 15,80*
Zubehör
Wieland
98.380.0000.0
ab € 710,47*
Zubehör
Wieland
57.503.0055.0
ab € 0,48*
Zubehör
Wieland
57.904.6355.0
ab € 5,07*
Zubehör
Wieland
Z5.522.7453.0
ab € 0,21*
Zubehör
Wieland
Z5.522.8553.0
ab € 0,57*
Zubehör
Wieland
Z7.281.0427.0
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.