Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SENTRON Messgerät 7KM PAC4200, Fronteinbau, 500/289 V, 5 A, 22-65 V DC, Modbu...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktpräsentation
Artikel-Nr.:
     3461-40020934
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KM42111BB003AA0
EAN/GTIN:
     4011209893481
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
SENTRON, Messgerät, 7KM PAC4200 und Hutschienenadapter, LCD, L-L: 500 V, L-N: 289 V, 5 A, 3- phasig, Modbus TCP, optional Modbus RTU / PROFINET / PROFIBUS / DI/DO, Schein- / Wirk- / Blindenergie / cos phi, Oberschwingungen: 3. - 31., THD, Klasse 0,2 gem. IEC61557-12 bzw. Klasse 0,2S gem. IEC62053-22, Kleinspannungsnetzteil, DC, Schraubanschluss Messgerät für Netzqualitätsmessung SENTRON 7KM PAC4200 für die präzise Erfassung aller wichtigen elektrischen Messgrößen in Energieverteilungen zur Beurteilung der Anlagenzustände und der Netzqualität in der Prozess- und Fertigungsindustrie, aber auch für kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser und Rechenzentren.Das Netzanalyse-Messgerät 7KM PAC4200 erfasst präzise, reproduzierbar und zuverlässig alle wichtigen elektrischen Kenngrößen für die Einspeisung, elektrische Abgänge oder einzelne Verbraucher. Es liefert nicht nur umfassende Informationen über Ihre Elektroinstallation und Energieverteilung sondern auch wichtige Messwerte zur Beurteilung des Anlagenzustands und der Netzqualität. Zur weiteren Verarbeitung der Messdaten lassen sich die Geräte dank ihrer vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten sehr einfach in übergeordnete Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme einbinden über Modbus TCP, PROFINET, PROFIBUS und Modbus RTU. Mit zusätzlichen Modulen lassen sich weitere digitale Ein- und Ausgänge, analoge Eingänge, N-Leiter-Direktmessung, Differenzstrommessung oder RS485-Gateway-Funktionalität realisieren.Die 7KM PAC Messgeräte gibt es in verschiedenen Varianten, passend zum Umfang ihrer Anforderung.SENTRON PAC - Spezialisten in der Messwerterfassung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
96 Millimeter
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Hutschienenadapter, Impulszähler, Spannungsmesser, Spanungsmessgerät, Voltmeter, digital amperemeter ac, amperemeter digital, amperemeter, 7KM4211-1BB00-3AA0, 7KM42111BB003AA0, Kombimessgerät, DIN VDE 0100-801, Energiemanagement, Energiemonitoring, Messgerät, Messgeräte, PAC, SENTRON
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 801,66*
€ 895,51*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 827,97*
€ 921,21*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 845,32*
€ 936,05*
183 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 890,67*
€ 987,13*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 902,71*
€ 995,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,38*
€ 1.184,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,35*
€ 1.177,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,84*
€ 1.135,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,01*
€ 1.105,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 902,71*
€ 1.074,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7KM99000XA000AA0
ab € 27,47*
Zubehör
Siemens
7KM99000YA000AA0
ab € 11,32*
Zubehör
Siemens
7KM92000AB000AA0
ab € 102,55*
Zubehör
Siemens
7KM92000AD000AA0
ab € 138,02*
Zubehör
Siemens
7KM93000AB010AA0
ab € 115,70*
Zubehör
Siemens
7KM93000AM000AA0
ab € 78,52*
Zubehör
Siemens
7KM93000AE020AA0
ab € 192,58*
Zubehör
Siemens
7KM99000GA000AA0
ab € 54,84*
Zubehör
Siemens
7KM93000PP200AA0
ab € 315,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.